Motion
2211EKTNC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho
Artículo MI #10746844
No. Fabricante 2211EKTNC3
Precio1,298.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho
Artículo MI #10746844
No. Fabricante 2211EKTNC3
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
Precio1,298.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BEARI DE BOLA AUTOALINEABLE DE 2211EKTNC3 DE ANCHO
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2211EKTNC3 El cojinete incluye un 1:12 orificio cónico de 55 mm, cierre abierto, 100 mm de diámetro exterior, 25 mm de ancho; para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    2211EKTNC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176415234
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415234

Descripción general

Descripción del fabricante
BEARI DE BOLA AUTOALINEABLE DE 2211EKTNC3 DE ANCHO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron