Motion
22217EAG2KE4C3HTF

NSK CORP, BEARING DIV
22217EAG2KE4C3HTF

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746850
No. Fabricante 22217EAG2KE4C3HTF
Precio869.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22217EAG2KE4C3HTF

Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746850
No. Fabricante 22217EAG2KE4C3HTF
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
Precio869.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    2.58 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 222, HTF: acero Hi-TF de larga duración
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176942389
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3400 rpm
  • Velocidad máxima
    4300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    029176942389

Descripción general

Descripción del fabricante
22217EAG2KE4C3HTF HPS MEDIANO ESFÉRICO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"