Motion
22224CAMKDD2E4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
22224CAMKDD2E4C3TF

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746853
No. Fabricante 22224CAMKDD2E4C3TF
Precio1,972.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22224CAMKDD2E4C3TF

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746853
No. Fabricante 22224CAMKDD2E4C3TF
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
Precio1,972.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    8.52 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, tipo sellado, HTF: acero Hi-TF de larga duración, DD2; GVS: sello de doble contacto desmontable - Sin grasa
  • Capacidad de carga dinámica
    480000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661077689
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    525000 N
  • UPC_NO
    192661077689

Descripción general

Descripción del fabricante
22224CAMKDD2E4C3TF HPS MEDIANO ESFÉRICO