Motion
22228CDKC2
Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #10746861
No. Fabricante 22228CDKC2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #10746861
No. Fabricante 22228CDKC2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    68 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    192661045244
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    192661045244

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO MEDIANO DE 22228CDKC2 HPS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"