Motion
22313L11-1EAE4

NSK CORP, BEARING DIV
22313L11-1EAE4

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 48 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #10746876
No. Fabricante 22313L11-1EAE4
Precio1,381.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22313L11-1EAE4

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 48 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #10746876
No. Fabricante 22313L11-1EAE4
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
Precio1,381.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    3.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    84500 kN
  • Autorización interna
    CN
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    85500 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO ESFÉRICO PESADO DE 22313L11-1EAE4 CV
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
Los clientes también compraron