Motion
23026CDKW507
Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #10746894
No. Fabricante 23026CDKW507
Precio1,800.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #10746894
No. Fabricante 23026CDKW507
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
Precio1,800.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    5.74832 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230
  • Capacidad de carga dinámica
    400000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661039915
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1700 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    655000 N
  • UPC_NO
    192661039915

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO LIGERO DE 23026CDKW507 CV
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
Los clientes también compraron