Motion
23940CAMW507
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 280 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #10746991
No. Fabricante 23940CAMW507
Precio4,528.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 280 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #10746991
No. Fabricante 23940CAMW507
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
Precio4,528.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    10.89114 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 239
  • Capacidad de carga dinámica
    710000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661023839
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    1060000 N
  • UPC_NO
    192661023839

Descripción general

Descripción del fabricante
23940CAMW507 CV ESFÉRICO EXTRALIGERO