Motion
24026CK30E4C4
Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #10747000
No. Fabricante 24026CK30E4C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #10747000
No. Fabricante 24026CK30E4C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    69 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    192661044803
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    192661044803

Descripción general

Descripción del fabricante
24026CK30E4C4 HPS ESFÉRICO ANCHO CLARO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"