Motion
24076CAG3MK303W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
24076CAG3MK303W507TL

Cojinete de rodillos esféricos - 380 mm D.I., 560 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:30 orificio cónico
Artículo MI #10747012
No. Fabricante 24076CAG3MK303W507TL
Precio40,973.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
24076CAG3MK303W507TL

Cojinete de rodillos esféricos - 380 mm D.I., 560 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:30 orificio cónico
Artículo MI #10747012
No. Fabricante 24076CAG3MK303W507TL
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
Su precio$40,973.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    560 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    330.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    192661036525
  • Velocidad máxima
    560 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    192661036525

Descripción general

Descripción del fabricante
24076CAG3MK303W507TL HPS LIGERO ANCHO SPH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron