Motion
241/500CAMKC30C3W507

NSK CORP, BEARING DIV
241/500CAMKC30C3W507

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 830 mm D.E., 325 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10747014
No. Fabricante 241/500CAMKC30C3W507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
241/500CAMKC30C3W507

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 830 mm D.E., 325 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10747014
No. Fabricante 241/500CAMKC30C3W507
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Exterior Diámetro  
    830 mm
  • En general Ancho  
    325 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661078372
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    192661078372

Descripción general

Descripción del fabricante
241/500CAMKC30C3W507 HPS MEDIANA ANCHA SP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron