Motion
3303BTN
COJINETE DE CONTACTO ANGULAR NSK 3303BTN
Artículo MI #10747047
No. Fabricante 3303BTN
Precio165.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COJINETE DE CONTACTO ANGULAR NSK 3303BTN
Artículo MI #10747047
No. Fabricante 3303BTN
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
Su precio$165.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Altura total
    47 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • En general Ancho  
    22.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176422331
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176422331

Descripción general

Descripción del fabricante
3303BTN COJINETE DE CONTACTO ANGULAR
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
Los clientes también compraron