Motion
395AR/394DR+L
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.6250 in de diámetro interno, 4.3307 in de diámetro externo, 0.7411 in de ancho
Artículo MI #10747058
No. Fabricante 395AR/394DR+L
Precio7,241.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.6250 in de diámetro interno, 4.3307 in de diámetro externo, 0.7411 in de ancho
Artículo MI #10747058
No. Fabricante 395AR/394DR+L
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
Precio7,241.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Altura total
    110 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho general
    0.7411 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    192661047484
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661047484

Descripción general

Descripción del fabricante
395AR/394DR+L NSK 395AR/394DR+L 2.6250 I
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"