Motion
4 10SF16
Cojinete plano esférico: orificio 1in , diámetro exterior 1-5/8 pulg., ancho general 7/8 pulg.
Artículo MI #10747060
No. Fabricante 4 10SF16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico: orificio 1in , diámetro exterior 1-5/8 pulg., ancho general 7/8 pulg.
Artículo MI #10747060
No. Fabricante 4 10SF16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    7/8 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Caja de acero endurecido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176969034
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Tipo de cojinete
    Cojinete plano esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
4 10SF16 NSK 4 10SF16 41.275 OD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron