Motion
4 B-1616
NSK 4 B-1616 25.4 Diámetro interior, 31.75 mm OD, 25.4 mm W
Artículo MI #10747067
No. Fabricante 4 B-1616
Precio44.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 4 B-1616 25.4 Diámetro interior, 31.75 mm OD, 25.4 mm W
Artículo MI #10747067
No. Fabricante 4 B-1616
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
Precio44.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 4 B-1616 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.2500 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.10 lb, lo que lo hace ideal para equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4 B-1616
  • Número de Upc del fabricante
    029176976674
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    029176976674

Descripción general

Descripción del fabricante
4 B-1616 NSK 4 B-1616 25.4 DIÁMETRO, 31.
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
Los clientes también compraron