Motion
4 FIR-253017-1

NSK CORP, BEARING DIV
4 FIR-253017-1

Anillo interior del cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #10747073
No. Fabricante 4 FIR-253017-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
4 FIR-253017-1

Anillo interior del cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #10747073
No. Fabricante 4 FIR-253017-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    17 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482992540
  • Descripción larga
    El 4 FIR-253017-1 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho total de 17 mm; el peso no se especifica en los datos proporcionados.
  • Número de Upc del fabricante
    192661046227
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    192661046227

Descripción general

Descripción del fabricante
4 FIR-253017-1 COJINETE DE RODILLO
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
Los clientes también compraron