Motion
759R/752DR+LA
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 3.5000 in de diámetro interno, 6.3750 in de diámetro externo, 4.1250 in de ancho
Artículo MI #10747228
No. Fabricante 759R/752DR+LA
Precio3,623.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 3.5000 in de diámetro interno, 6.3750 in de diámetro externo, 4.1250 in de ancho
Artículo MI #10747228
No. Fabricante 759R/752DR+LA
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
Precio3,623.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3750 pulg.
  • Longitud total
    161.925 mm
  • Ancho general
    4.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200040
  • Número de Upc del fabricante
    192661072752
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661072752

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS 759R/752DR+LA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"