Motion
8573/8520CD+LC3

NSK CORP, BEARING DIV
8573/8520CD+LC3

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 9.0000 in de diámetro interno, 12.8750 in de diámetro externo, 4.5000 in de ancho
Artículo MI #10747234
No. Fabricante 8573/8520CD+LC3
Precio15,417.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
8573/8520CD+LC3

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 9.0000 in de diámetro interno, 12.8750 in de diámetro externo, 4.5000 in de ancho
Artículo MI #10747234
No. Fabricante 8573/8520CD+LC3
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
Precio15,417.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.8750 pulg.
  • Longitud total
    327.025 mm
  • Ancho general
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    6909195010
  • Número de Upc del fabricante
    192661090879
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661090879

Descripción general

Descripción del fabricante
8573/8520CD+LC3 NSK 8573/8520CD+LC3, 228

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron