Motion
AN19-IN
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M95x2 mm, 125 mm OD, 113 mm Diámetro frontal, 17 mm Ancho
Artículo MI #10747265
No. Fabricante AN19-IN
Precio54.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M95x2 mm, 125 mm OD, 113 mm Diámetro frontal, 17 mm Ancho
Artículo MI #10747265
No. Fabricante AN19-IN

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    113 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    18.5170 pulg.
  • Ancho general
    17 mm
  • Rosca Tamaño  
    M95x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318168030
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176963803
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    029176963803

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE AN19-IN PULGADAS
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
Los clientes también compraron