Motion
LZ3203B-2RSRSTN

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3203B-2RSRSTN

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 3.5000 pulg. OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #10747408
No. Fabricante LZ3203B-2RSRSTN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3203B-2RSRSTN

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 3.5000 pulg. OD, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #10747408
No. Fabricante LZ3203B-2RSRSTN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    POLEA LZ3203B-2RSRSTN CON CILINDRO
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176760853
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176760853

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA LZ3203B-2RSRSTN CON CILINDRO