Motion
NU1036MMC3
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 180 mm, 280 mm OD, 1 fila, 46 mm W, 355000 N dinámico/510000 N carga estática
Artículo MI #10748104
No. Fabricante NU1036MMC3
Precio3,895.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 180 mm, 280 mm OD, 1 fila, 46 mm W, 355000 N dinámico/510000 N carga estática
Artículo MI #10748104
No. Fabricante NU1036MMC3
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
Precio3,895.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    280 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176728310
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176728310

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO CILÍNDRICO EXTRALIGERO NU1036MMC3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"