Motion
NU1040
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 200 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro exterior, 51 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #10748105
No. Fabricante NU1040
Precio7,173.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 200 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro exterior, 51 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #10748105
No. Fabricante NU1040
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
Precio7,173.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Peso
    30.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CN
  • RPM máximas (grasa)
    2000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176926099

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1040 RODILLOS CILÍNDRICOS EXTRALIGEROS