Motion
NU2220EM
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 180 mm OD, 1 Row, 46 mm W, 410000 N Dynamic/445000 N Static Load
Artículo MI #10748112
No. Fabricante NU2220EM
Precio1,261.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 180 mm OD, 1 Row, 46 mm W, 410000 N Dynamic/445000 N Static Load
Artículo MI #10748112
No. Fabricante NU2220EM
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
Precio1,261.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    46 mm
  • Ancho del anillo exterior
    46 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    11.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176706868
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    029176706868

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2220EM RODILLO CILÍNDRICO ANCHO LIGERO B
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good