Motion
NU2318ET
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 64 mm W, 535000 N Dynamic/535000 N Static Load
Artículo MI #10748118
No. Fabricante NU2318ET
Precio1,723.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 64 mm W, 535000 N Dynamic/535000 N Static Load
Artículo MI #10748118
No. Fabricante NU2318ET
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
Precio1,723.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Peso
    17.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    192661044735
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661044735

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CILÍNDRICO DE ANCHO MEDIO NU2318ET
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good