Motion
FWA718-500-B5-G

BOSTON GEAR
FWA718-500-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 500:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #10776867
No. Fabricante FWA718-500-B5-G
Precio3,375.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA718-500-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 500:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #10776867
No. Fabricante FWA718-500-B5-G
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
Precio3,375.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    500:1
  • Relación
    500:1
  • Peso
    26.1 lb, 11.839 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07799-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
884107930558 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA