Motion
SSHF7240W-40KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6

BOSTON GEAR
SSHF7240W-40KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #10776888
No. Fabricante SSHF7240W-40KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6
Precio6,823.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7240W-40KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #10776888
No. Fabricante SSHF7240W-40KCT-B5-HS1-P20-HUT58SS-6
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
Precio6,823.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    75.1 lb, 34.06 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07908
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD DE TORNILLO SIN FIN INOXIDABLE 884107943275