Motion
21315EAE4C3
Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #10782770
No. Fabricante 21315EAE4C3
Precio629.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #10782770
No. Fabricante 21315EAE4C3
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
Su precio$629.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    69690.79 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176410864
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    213
  • Capacidad de carga estática
    73062.925 lbf
  • UPC_NO
    029176410864

Descripción general

Descripción del fabricante
21315EAE4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS