Motion
22218EAG2KE4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
22218EAG2KE4C3TF

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10782804
No. Fabricante 22218EAG2KE4C3TF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22218EAG2KE4C3TF

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10782804
No. Fabricante 22218EAG2KE4C3TF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176999642
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    029176999642

Descripción general

Descripción del fabricante
22218EAG2KE4C3TF RODAMIENTO ESFÉRICO
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
Los clientes también compraron