Motion
6912ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10782883
No. Fabricante 6912ZZC3
Precio515.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10782883
No. Fabricante 6912ZZC3
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
Precio515.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA SERIE 6912ZZC3 6900
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6912ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 13 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6912ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176955891
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176955891

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA SERIE 6912ZZC3 6900
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"