Motion
6936MC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10782888
No. Fabricante 6936MC3
Precio7,343.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10782888
No. Fabricante 6936MC3
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
Precio7,343.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA SERIE 6936MC3 6900
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6936MC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 180 mm con un diámetro exterior de 250 mm y un ancho de 33 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6936MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176802126
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176802126

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA SERIE 6936MC3 6900
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"