Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40.6 cm
- Tamaño18
- Ancho25.4 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- ColorAmarillo
- Descripción de construcción2x1 Punto Smart Fit
- DescripciónOfrece protección contra cortes de brazo para aplicaciones como la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel. No debe utilizarse cerca de llamas abiertas ni en aplicaciones de calor.La tecnología Smart-Fit® proporciona a los trabajadores de todos los tamaños de brazos una funda del mismo tamaño y una protección cómoda y adaptable durante todo el día. La tecnología de punto PIP patentada permite mangas sin licra con una elasticidad sin igual.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- Material del revestimientoXristal PolyKor de aramida
- Número de Upc del fabricante616314235344
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
- El punto mezclado PolyKor® Xrystal® es ligero y proporciona una excelente resistencia al corte
- Soporta el calor hasta 500°F para proteger los brazos de lesiones leves por calor y quemaduras
- Excelentes propiedades FR que no derriten ni mantienen una llama
- Comodidad y ajuste excepcionales, se ajustan cómodamente sobre la ropa o directamente en el brazo
- Ajuste de forma de arriba a abajo para que permanezca en el brazo, lo que hace que sea mucho menos propenso a deslizarse por el brazo, eliminando la necesidad de la parte superior elástica o de Velcro en la mayoría de las aplicaciones
- El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
- Se puede lavar en agua y jabón y limpiar en seco
- Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
- 100 % sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación