Motion
15-212BKS
Manguito flexible combinado Pritex de una sola capa con fibras antimicrobianas - Ancho estrecho
Artículo MI #10872354
No. Fabricante 15-212BKS
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito flexible combinado Pritex de una sola capa con fibras antimicrobianas - Ancho estrecho
Artículo MI #10872354
No. Fabricante 15-212BKS
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
Precio5.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    12
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Cazadora
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, montaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • Material del revestimiento
    Prítex antimicrobiano
  • Número de Upc del fabricante
    616314120305
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314120305

Descripción general

Descripción del fabricante
15-212BKS PRITEX DE UNA SOLA CAPA MEZCLADO
  • La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • La confección con forro ofrece un ajuste holgado para reducir la fatiga
  • Eleva los estándares de las mangas de alto rendimiento y ofrece un aumento del rendimiento y el valor general en comparación con las mangas de mezcla de nailon y nailon/algodón tradicionales
  • Resistencia química superior a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos
  • Estable contra la lejía de cloro
  • Excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga
  • Ideal para usar cuando se desean propiedades de baja pelusa
  • Se puede lavar repetidamente con lejía clorada y detergentes cáusticos para eliminar suciedad, olor, grasa, aceite y bacterias sin degradación, contracción ni endurecimiento. Mantiene su rendimiento después de varios lavados. Se puede limpiar en seco
  • Sin silicona ni látex
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
  • Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 que está aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos
  • Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
  • Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"