Motion
15-21PRIWPS18
Manguito combinado Pritex de una sola capa con fibras antimicrobianas y Smart-Fit®
Artículo MI #10872372
No. Fabricante 15-21PRIWPS18
Precio3.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito combinado Pritex de una sola capa con fibras antimicrobianas y Smart-Fit®
Artículo MI #10872372
No. Fabricante 15-21PRIWPS18
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
Precio3.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.6 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    25.4 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    2x1 Punto Smart Fit
  • Descripción
    Ofrece protección contra cortes de brazo para aplicaciones como la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel y procesamiento de alimentos. No debe utilizarse cerca de llamas abiertas ni en aplicaciones de calor.La tecnología Smart-Fit® proporciona a los trabajadores de todos los tamaños de brazos una funda del mismo tamaño y una protección cómoda y adaptable durante todo el día. La tecnología de punto PIP patentada permite mangas sin licra con una elasticidad sin igual.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Prítex antimicrobiano
  • Número de Upc del fabricante
    616314207402
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314207402

Descripción general

Descripción del fabricante
15-21PRIWPS18 PRITEX DE UNA SOLA CAPA
  • La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
  • La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • Excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga
  • Sin silicona ni látex
  • Lavabilidad superior: se puede lavar repetidamente con lejía clorada y detergentes cáusticos
  • Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 que está aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos
  • Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
  • Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"