Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño24
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- ColorNegro
- Descripción de construcciónCazadora
- DescripciónOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, montaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasLa mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
- Material del revestimientoPrítex antimicrobiano
- Número de Upc del fabricante616314120503
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314120503
Descripción general
- La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
- La confección con forro ofrece un ajuste holgado para reducir la fatiga
- Eleva los estándares de las mangas de alto rendimiento y ofrece un aumento del rendimiento y el valor general en comparación con las mangas de mezcla de nailon y nailon/algodón tradicionales
- Resistencia química superior a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos
- Estable contra la lejía de cloro
- Excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga
- Ideal para usar cuando se desean propiedades de baja pelusa
- Se puede lavar repetidamente con lejía clorada y detergentes cáusticos para eliminar suciedad, olor, grasa, aceite y bacterias sin degradación, contracción ni endurecimiento. Mantiene su rendimiento después de varios lavados. Se puede limpiar en seco
- Sin silicona ni látex
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
- Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 que está aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos
- Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
- Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación