Motion
155-4-16/9
Guantes aislantes de caucho de clase 4 con puño recto de 16"
Artículo MI #10872815
No. Fabricante 155-4-16/9
Precio719.14 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes de caucho de clase 4 con puño recto de 16"
Artículo MI #10872815
No. Fabricante 155-4-16/9
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
Su precio$719.14/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9"
  • Longitud  
    53.7 cm
  • Tamaño
    9

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Se utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes aislantes
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314063671

Descripción general

Descripción del fabricante
AISLAMIENTO DE GOMA CLASE 155-4-16/9 4
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 y NFPA 70E para uso en entornos de peligros eléctricos y protección contra arcos eléctricos
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
Los clientes también compraron