Motion
161-2-18/12
Guantes aislantes de goma clase 2 con puño Bell - 18"
Artículo MI #10872906
No. Fabricante 161-2-18/12
Price$561.89/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes de goma clase 2 con puño Bell - 18"
Artículo MI #10872906
No. Fabricante 161-2-18/12
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
Price$561.89/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    12"
  • Longitud  
    53.7 cm
  • Tamaño
    12

Details

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Campana
  • Descripción
    Se utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes aislantes
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314121166

Descripción general

Descripción del fabricante
AISLAMIENTO DE GOMA CLASE 161-2-18/12 2
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 y NFPA 70E para uso en entornos de peligros eléctricos y protección contra arcos eléctricos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • El manguito Bell aumenta la comodidad en el trabajo
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Sin silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron