Motion
16-334/EEG
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #10872992
No. Fabricante 16-334/XXL
Precio9.58 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #10872992
No. Fabricante 16-334/XXL
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
Precio9.58 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Longitud
    72 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Sal y pimienta
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4343
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314168451
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314168451

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIKOR DE PUNTO SIN COSTURAS 16-334/XXL
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good