Motion
16-399/S
Guantes PolyKor® X7™ mezclados de punto sin costuras con agarre MicroSurface recubierto NeoFoam® en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10873012
No. Fabricante 16-399/S
Precio26.15 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® X7™ mezclados de punto sin costuras con agarre MicroSurface recubierto NeoFoam® en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10873012
No. Fabricante 16-399/S
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
Precio26.15 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud
    38 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Recubrimiento
    NeoFoam
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Compatible con pantalla táctil de punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Tipo de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor X7
  • Número de Upc del fabricante
    616314270673
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314270673

Descripción general

Descripción del fabricante
TEJIDO DE PUNTO DE POLIÉSTER SIN COSTURAS 16-399/S X7
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® con tecnología X7™ ofrece una resistencia al corte y durabilidad muy altas
  • NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un revestimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para la manipulación y el montaje de piezas
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño