Motion
16-815/S
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre MicroSurface con revestimiento de látex de doble inmersión en la palma y los dedos
Artículo MI #10873043
No. Fabricante 16-815/S
Precio14.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre MicroSurface con revestimiento de látex de doble inmersión en la palma y los dedos
Artículo MI #10873043
No. Fabricante 16-815/S
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
Precio14.97 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud
    57 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de medios a pesados, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Látex
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Sal y pimienta
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de medios a pesados, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    3543
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Tipo de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314131042
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314131042

Descripción general

Descripción del fabricante
MEZCLA DE POLIKOR DE PUNTO SIN COSTURAS 16-815/S
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los recubrimientos MicroSurface de látex de doble inmersión son impermeables, lo que proporciona un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas para ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta