Motion
16-X585/M
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño M, ANSI Nivel de corte A2
Artículo MI #10873078
No. Fabricante 16-X585/M
Precio16.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño M, ANSI Nivel de corte A2
Artículo MI #10873078
No. Fabricante 16-X585/M
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
Su precio$16.97/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    NeoFoam
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes PolyKor® Xrystal® combinados de punto sin costuras con palma y dedos recubiertos con NeoFoam® - Compatible con pantalla táctil
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314246289
  • UPC_NO
    616314246289

Descripción general

Descripción del fabricante
16-X585/M DE PUNTO SIN COSTURAS DE POLIKOR XRYSTAL
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • PolyKor® Xrystal® es una fibra superresistente, duradera y resistente a los cortes
  • NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un revestimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para la manipulación y el montaje de piezas
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
  • Cumple con la norma EN 1149 para las propiedades electrostáticas de la ropa protectora
  • 100 % sin silicona
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.2600