Motion
170-2-14/8
Guantes aislantes amarillos 8
Artículo MI #10873087
No. Fabricante 170-2-14/8
Precio266.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes amarillos 8
Artículo MI #10873087
No. Fabricante 170-2-14/8
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
Precio266.97 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8"
  • Longitud  
    43 cm
  • Tamaño
    8

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 2 con puño recto de 14"
  • Descripción Palabra clave
    Guantes aislantes
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314101717

Descripción general

Descripción del fabricante
AISLAMIENTO DE GOMA CLASE 170-2-14/8 2
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120