Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud45.72 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones de servicios alimentarios, procesamiento de alimentos, procesamiento de pulpa y papel, moldeado de plástico, manipulación de vidrio y metal. No lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Descripción de construcciónPuños extendidos de punto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la fabricación y estampado de chapa, montaje, moldeado de plástico, procesamiento de pulpa, procesamiento de papel y procesamiento de alimentos. No lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoDisneema del ACP
- Número de Upc del fabricante616314151729
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314151729
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- La mezcla Dyneema® mejora el rendimiento de los guantes sin sacrificar la flexibilidad ni la destreza y garantiza la máxima protección
- Resistencia química superior a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos, y estable contra la lejía con cloro.
- 100 % sin látex ni silicona
- Comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
- La muñeca de punto extendido ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante y la protección adicional del brazo
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación