Motion
17-SDG325/M
Guantes de punto hilado sin costuras Dyneema® / nylon / nuaramida - Peso medio
Artículo MI #10873123
No. Fabricante 17-SDG325/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto hilado sin costuras Dyneema® / nylon / nuaramida - Peso medio
Artículo MI #10873123
No. Fabricante 17-SDG325/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ideal para el procesamiento de alimentos. También se puede utilizar como forro de guantes.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Disneema
  • Número de Upc del fabricante
    616314059148
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
17-SDG325/M
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • La carcasa de nylon y nuaramida Spun Dyneema® de peso medio proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Excelente para usar como forro de guantes
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177