Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS
- Longitud47 cm
- TamañoXS
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes, MaxiCut® combina protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma, dedos y nudillos
- ColorVerde
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónDiseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes, MaxiCut® combina protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3884331
- CaracterísticasLos recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Patrón de agarreMicroespuma
- Tipo de agarreMicroespuma
- Calibre de punto15
- Sin látexSí
- Material del revestimientoHierro diseñado
- Número de Upc del fabricante616314122613
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314122613
Descripción general
- Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Fibras innovadoras: hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes al tiempo que mantienen altos niveles de comodidad
- Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil
- 360° Transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable y resistente a los cortes del mercado
- Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", lo que reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad
- Última tecnología de tejido: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo
- Penetración uniforme del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel
- Agarre optimizado: gracias a nuestro acabado de microcopa, permite un agarre controlado
- Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
- La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación