Motion
201-650B/4X
Mono de PVC acanalado - 0.65 mm
Artículo MI #10873390
No. Fabricante 201-650B/4X
Precio28.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono de PVC acanalado - 0.65 mm
Artículo MI #10873390
No. Fabricante 201-650B/4X
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
Precio28.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    33 cm
  • Longitud
    38 cm
  • Tamaño
    4XL
  • Peso
    9 kg
  • Ancho
    30 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Puntos de desgaste reforzados
  • Descripción
    Protección contra la lluvia duradera y resistente con mayor comodidad y flexibilidad. Con un diseño único, este producto facilita el movimiento al tiempo que mantiene al trabajador seco, incluso en entornos exigentes. El forro no tejido proporciona comodidad, mientras que las costuras soldadas garantizan la máxima durabilidad y un desgaste duradero.
  • Tipo de prenda
    4XL
  • Número de Upc del fabricante
    616314193491
  • UPC_NO
    616314193491

Descripción general

Descripción del fabricante
MONO DE PVC ACANALADO 201-650B/4X
  • El PVC/poliéster acanalado es 100 % impermeable y resiste desgarros y desgarros, proporcionando una protección duradera
  • Combinación de PVC acanalado con forro no tejido que se mantiene suave y cómodo en climas fríos
  • El forro no tejido elimina la transpiración
  • Los puntos de desgaste reforzados proporcionan mayor durabilidad
  • Ajustes de broches a presión en la cintura y los tobillos
  • Parte delantera con vuelo
  • Entrepierna reforzada