Motion
201-650J/2X
Chaqueta de PVC acanalado con capucha - 0.65 mm
Artículo MI #10873403
No. Fabricante 201-650J/2X
Precio52.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta de PVC acanalado con capucha - 0.65 mm
Artículo MI #10873403
No. Fabricante 201-650J/2X
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
Precio52.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    42 cm
  • Longitud
    38 cm
  • Tamaño
    2XL
  • Peso
    11 kg
  • Ancho
    30 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Puntos de desgaste reforzados Ventilaciones con solapa de doble tormenta en las axilas
  • Descripción
    Protección contra la lluvia duradera y resistente con mayor comodidad y flexibilidad. Con un diseño único, este producto facilita el movimiento al tiempo que mantiene al trabajador seco, incluso en entornos exigentes. El forro no tejido proporciona comodidad, mientras que las costuras soldadas garantizan la máxima durabilidad y un desgaste duradero.
  • Tipo de prenda
    2XL
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314193392
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314193392

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA DE PVC ACANALADA 201-650J/2X CAPUCHA 0.65
  • El PVC/poliéster acanalado es 100 % impermeable y resiste desgarros y desgarros, proporcionando una protección duradera
  • Combinación de PVC acanalado con forro no tejido que se mantiene suave y cómodo en climas fríos
  • El forro no tejido elimina la transpiración
  • Aberturas en las axilas para mayor comodidad
  • Los puntos de desgaste reforzados proporcionan mayor durabilidad
  • Doble solapa cortavientos en la parte delantera
  • Capucha extraíble con cordón
  • Cierres a presión ajustables en las muñecas
  • 2 bolsillos con solapa y cierres a presión
  • Ventilaciones bajo los brazos