Motion
22-760BG/l
Guantes antimicrobianos Dyneema® Blended de punto sin costuras - Peso medio
Artículo MI #10873511
No. Fabricante 22-760BG/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes antimicrobianos Dyneema® Blended de punto sin costuras - Peso medio
Artículo MI #10873511
No. Fabricante 22-760BG/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Lima
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ideal para cualquier aplicación en la que se utilicen instrumentos de corte afilados, como servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y manipulación de vidrio y metal.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Dyneema antimicrobiano
  • Número de Upc del fabricante
    616314212536
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
22-760BG/L DE DINAMA DE PUNTO SIN COSTURAS
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
  • La mezcla Dyneema® mejora el rendimiento de los guantes sin sacrificar la flexibilidad ni la destreza y garantiza la máxima protección
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • El manguito especial sin látex reduce drásticamente el soplado del manguito, incluso después de múltiples lavados con lejía
  • Se puede llevar solo o como forro de guante
  • Buenas propiedades de agarre
  • Resistente a las contracción
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Los guantes antimicrobianos no son tóxicos ni corrosivos y cumplen con las normas de la FDA, la EPA y el USDA para el contacto con alimentos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron