Motion
250-06-0006
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente de espejo azul y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873543
No. Fabricante 250-06-0006
Precio3.94 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente de espejo azul y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873543
No. Fabricante 250-06-0006
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
Precio3.94 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las suaves puntas de goma de las patillas proporcionan comodidad detrás de la oreja, así como un ajuste seguro.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Las suaves puntas de goma de las patillas proporcionan comodidad detrás de la oreja, así como un ajuste seguro.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Azul
  • Tono de lente
    Espejo
  • Número de Upc del fabricante
    616314049927
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    616314049927

Descripción general

Descripción del fabricante
250-06-0006
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Patillas flexibles con punta de goma que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • Variedad de lentes disponibles para adaptarse a su aplicación
  • 10 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"