Motion
250-08-0021
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla negra, lente gris y recubrimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10873546
No. Fabricante 250-08-0021
Precio3.77 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla negra, lente gris y recubrimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10873546
No. Fabricante 250-08-0021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.77/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestro popular estilo Z13 con un puente suave.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Nuestro popular estilo Z13 con un puente suave.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos/antiempañamiento
  • Color de la lente
    Gris
  • Tono de lente
    Tintado
  • Número de Upc del fabricante
    616314077814
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    616314077814

Descripción general

Descripción del fabricante
250-08-0021
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Patillas flexibles con punta de goma que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • Diseño de puente de goma suave con un puente nasal acanalado para mayor comodidad
  • 10 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"