Motion
250-09-0002
Gafas de seguridad sin montura con patilla transparente, lente de E/S y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873551
No. Fabricante 250-09-0002
Precio3.81 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla transparente, lente de E/S y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873551
No. Fabricante 250-09-0002
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
Precio3.81 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    5.6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ofrece una comodidad y un estilo sin igual y es la protección ocular más ligera del mercado.
  • Características de comodidad
    Con un peso de 16 gramos, Z-Lyte trae una nueva era de gafas de seguridad ligeras
  • Descripción
    Ofrece una comodidad y un estilo sin igual y es la protección ocular más ligera del mercado.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Interior y exterior
  • Número de Upc del fabricante
    616314205514
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Espátula
  • UPC_NO
    616314205514

Descripción general

Descripción del fabricante
250-09-0002
  • Con un peso de 16 gramos, Z-Lyte trae una nueva era de gafas de seguridad ligeras
  • El estilo de lente envolvente moderno se verá genial en una variedad de usuarios
  • Varilla fina que proporciona un ajuste seguro sin presión
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"