Motion
250-28-0006
Gafas de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente de espejo plateada y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873581
No. Fabricante 250-28-0006
Precio6.79 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente de espejo plateada y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873581
No. Fabricante 250-28-0006
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
Precio6.79 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El elegante diseño envolvente de la lente proporciona una excelente visión periférica y protección.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    El elegante diseño envolvente de la lente proporciona una excelente visión periférica y protección.
  • Estilo de marco
    Semi-sin ribetes
  • Tipo de estructura
    Cara redonda
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Plata
  • Tono de lente
    Espejo
  • Número de Upc del fabricante
    616314068928
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    616314068928

Descripción general

Descripción del fabricante
250-28-0006
  • Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Diseño de lente envolvente con visualización sin distorsión
  • Las varillas de bayoneta con puntas de goma proporcionan un ajuste cómodo
  • Las puntas de las patillas se curvan hacia afuera en los extremos para facilitar su colocación en la cara
  • Las plaquetas nasales de goma acanalada ofrecen un ajuste más seguro
  • Se suministra con un cordón ajustable para el cuello
  • 8 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"